AMERICAN TORCH TIP 140-0516 Contact Tip .052 M6 Cu Bzl - Pack Of 10 | AD6FPU 45F844

AMERICAN TORCH TIP 140-0516 Kontakttips .052 M6 Cu Bzl - Pakke med 10

Vare: AD6FPU Modell: 140-0516Kryssreferanse: 45F844

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse.052 M6 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.13
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0008 Kontakttips 0.023 Bzl - Pakke med 10 | AD6FNX 45F820 140-0008-0.023 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 140-0169 Kontaktspiss .035 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPB 45F825 140-0169-.035 M6 Cu10183NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0172 Kontaktspiss .035 M6 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FPC 45F826 140-0172-.035 M6 Hard10420NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0177 Kontaktspiss .035 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPD 45F828 140-0177-.035 M6 Cu10140NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0214 Kontaktspiss .035 M8 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPE 45F830 140-0214-.035 M8 Cu10273NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0217 Kontaktspiss .035 M8 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FPF 45F831 140-0217-.035 M8 Hard10411NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0253 Kontaktspiss 0.04 Bzl - Pakke med 10 | AD6FPJ 45F834 140-0253-0.04 "1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0516 Kontakttips .052 M6 Cu Bzl - Pakke med 10