Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A31KA Hengelås med lik nøkkel 1-1/2 tomme H 5 pins aluminium | AC7VHL 38W787

AMERICAN LOCK A31KA Hengelås Nøklet Alike 1-1/2 tomme H 5 Pins aluminium

På lager
Vare: AC7VHL Modell: A31KAKryssreferanse: 38W787
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås som ikke kan gjenopprettes
KroppsfargeSølv
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Antall pins5
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet borlegeringsstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetOverlegen korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301106000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelkonfigurasjonSjakkelhøydeSjakeltypePris
AMERICAN LOCK A30KA Hengelås med lik nøkkel 1 tomme H 5 pins aluminium | AC7VHJ 38W785 A30KAÅpen1"Åpen203NOK
AMERICAN LOCK A32KA Hengelås med lik nøkkel 3 tommer H 5 pins aluminium | AC7VHN 38W789 A32KAUtvidet3"Utvidet259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A31KA Hengelås Nøklet Alike 1-1/2 tomme H 5 Pins aluminium
254NOK / enhet