Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lockout-hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme diameter | AD7HUT 4EMZ8

AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lockout hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme diameter

På lager
Vare: AD7HUT Modell: A1106KACLR51252Kryssreferanse: 4EMZ8
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeSølv
KroppsfinishAnodisert
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body Materialanodisert aluminium
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGESølv
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme5-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeForkrommet borstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGENøkkel TypeLåsemekanismeSjakkelhøydeSjakeltypePris
AMERICAN LOCK A1106KARED16274 Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tommers sjakkeldiameter | AB3GZT 1TDC3 A1106Kared16274RødRødalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KAYLW22165 Lockout Hengelås med nøkkel Gul 1/4 tomme diameter | AB3GZU 1TDC4 A1106Kaylw22165GulGulalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Lockout Hengelås med nøkkel Blå 1/4 tomme diameter | AB3GZV 1TDC5 A1106KABLU15845BlåBlåalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KAGRN55686 Lockout-hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4in. Diameter | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686GrønnGrønnalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KABLK35687 Lockout Hengelås Keyed Alike Black 1/4in. Diameter | AB3GZX 1TDC7 A1106Kablk35687SvartSvartalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KAORJ65878 Lockout hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme diameter | AB3GZY 1TDC8 A1106Kaorj65878oransjeoransjealike5-pin Tumbler1.5 "Åpen285NOK
AMERICAN LOCK A1106KABRN54331 Lockout-hengelås med lik nøkkel Brun 1/4in. Diameter | AD7HUV 4ENA1 A1106KABRN54331brunbrunalike5-pin Tumbler1.5 "Åpen270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lockout hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme diameter
270NOK / enhet