Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 71160 Heisering, 3000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 47 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJC

ADB TALJERINGER MFG. 71160 Heisering, 3000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 47 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KJC Modell: 71160

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
902NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Sekskantnøkkelstørrelse3 / 8 "
Inne i Dia.1.3 "
Lastekapasitet3000 lbs.
System for målingImperial
Tykkelse0.5 "
tråd Lengde0.94 "
Trådstørrelse5 / 8-11
moment~~POS=TRUNC47 fot. Lbs.
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)6.83
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Designet tillater øyerotasjon før løfting eller lasthåndteringsaktiviteter.
  • Effektiv gjengelengde 1 1/2 ganger diameteren
  • WLL og momentanbefaling er riktig merket.
  • Vinkelbelastning tillatt uten reduksjon av WLL når skulderen er i flukt med overflaten.
  • Karakteristisk grønn pulverlakkert kropp
  • Korrosjonsbestandig belagt kropp, feste, bøssing og holdering
  • Utskiftbar monteringsskrue
  • Spesielle konfigurasjoner tilgjengelig på forespørsel
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serialisert
  • Made in USA
  • Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCInne i Dia.BreddeTykkelsetråd LengdeSekskantnøkkelstørrelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 71120 Heisering, 880 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "779NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 71146 Heisering, 1650 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJB 711461650 lbs.1 / 2-1328 fot. Lbs.1.16 "2.14 "0.44 "0.76 "5 / 16 "835NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 71174 Heisering, 4500 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 84 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 fot. Lbs.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "997NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 71198 Heisering, 7050 lbs. Lastekapasitet, 1-8 trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJE 711987050 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "1 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 71160 Heisering, 3000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 47 ft. lbs. Dreiemoment
902NOK / enhet