Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 37815 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KQF

ADB TALJERINGER MFG. 37815 Heisering, 1050 kg lastekapasitet, M12x1.75 gjengestørrelse, 37 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KQF Modell: 37815
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig bredde56 mm
Lastekapasitet1050Kg
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader
Total høyde169 mm
System for målingMetric
Tykkelse13mm
tråd Lengde39mm
TrådstørrelseM12x1.75
moment~~POS=TRUNC37 Nm
Bredde99 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)9.98
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Re-designet lastering mer egnet med nettseil
  • Selvjusterende i lastens retning og Roterer 360 grader under belastning
  • Montert på siden av laster og designet for lasting 90 grader fra boltaksen
  • Høystyrke legert stål og svart oksid ferdig
  • Designfaktor 5:1
  • 100 % Magnaflux testet

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 37805 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37810 Heisering, 450Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 16 Nm Moment | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37820 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Moment | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm1 744 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37825 Heisering, 2200Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Moment | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm2 572 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37830 Heisering, 3000Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Moment | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm3 758 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37835 Heisering, 4200Kg Lastekapasitet, M24x3.0 Gjengestørrelse, 311 Nm Moment | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm3 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 37815 Heisering, 1050 kg lastekapasitet, M12x1.75 gjengestørrelse, 37 Nm dreiemoment
1 744 NOK / enhet