Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 36600 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 5.1 tommers bredde | CD6KTJ

ADB TALJERINGER MFG. 36600 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 5.1 tommers bredde

På lager
Vare: CD6KTJ Modell: 36600
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
2 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Lastekapasitet7000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader Svinger eller 180 grader. Pivoter
Total høyde7"
Platediameter5"
Tykke tykkelse13 / 32 "
System for målingImperial
Tykkelse1"
Bredde5.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Smidd og bearbeidet høystyrkelegert stål
  • Designfaktor: 5:1, Heiseringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, Magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, dreining 180° under belastning Finish: svart oksid
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetBreddeTykkelseTotal høydePlatediameterTykke tykkelseBevegelseMaterialePris
AMERICAN DRILL BUSHING 36605 Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 5.1 tommers bredde | CD6KTK 3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 grader Svinger eller 180 grader. PivoterAlloy Steel2 835 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Swivel/Pivot Lift Plate, Heavy Duty, 9.66 x 6.75 tommer Størrelse, 15000 Lbs. Kapasitet | CD6KTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel4 220 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Swivel/Pivot Lift Plate, Heavy Duty, 9.66 x 6.75 tommer Størrelse, 24000 Lbs. Kapasitet | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel4 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36600 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 5.1 tommers bredde
2 835 NOK / enhet