Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 34040S Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3.875 tommers bredde | CD6KTB

ADB TALJERINGER MFG. 34040S Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3.875 tommers bredde

På lager
Vare: CD6KTB Modell: 34040S
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Kausjonsradius0.75 "
FinishSvart oksid
Lastekapasitet5000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse180 grader Dreie
System for målingImperial
Tykkelse0.5 "
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.864
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.37
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Smidt høyfast legert stål
  • Designfaktor: 6:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444.
  • Bevegelsesområde: Drei 180 grader under belastning
  • Finish: Black Oxide Finish for korrosjonsbestandighet
  • Skruer med høy styrke er 100 % Magnaflux inspisert
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTykkelseBreddeKausjonsradiusBevegelseMaterialeFinishPris
AMERICAN DRILL BUSHING 34030S Heisering, 2000 lbs. Lastekapasitet, 2.5 tommers bredde | CD6KRZ 34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180 grader DreieAlloy SteelSvart oksid297NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34035S Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 3.18 tommers bredde | CD6KTA 34035S2500 kg3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 grader DreieAlloy SteelSvart oksid323NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34045S Heisering, 12000 lbs. Lastekapasitet, 5.25 tommers bredde | CD6KTC 34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180 grader DreieAlloy SteelSvart oksid820NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34050S Heisering, 20000 lbs. Lastekapasitet, 6.18 tommers bredde | CD6KTD 34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180 grader DreieAlloy SteelSvart oksid1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 34040S Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3.875 tommers bredde
481NOK / enhet