Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERI-VENT 5FCY44 Reduksjon Wye 5 tommers diameter 13-1/2 tommers lengde | AD7FET 4E866

AMERI-VENT 5FCY44 Reduksjon Wye 5 tommers diameter 13-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD7FET Modell: 5FCY44Kryssreferanse: 4E866
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnveggsreduksjon Wye
Diameter5"
Dimensjon B4.5 "
Dimensjon C4.5 "
SluttypeSnaplock-kobling
Lengde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307995045
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BLengdePris
AMERI-VENT 5FCY34 Reduksjon Wye 5 tommers diameter 1 fot lengde | AD7FER 4E865 5FCY343.5 "1"364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERI-VENT 5FCY44 Reduksjon Wye 5 tommers diameter 13-1/2 tommers lengde
373NOK / enhet