Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERI-VENT 4CW Cap Universal Vent 4in | AC8ZMW 3F353

AMERI-VENT 4CW Cap Universal Vent 4in

På lager
Vare: AC8ZMW Modell: 4CWKryssreferanse: 3F353
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftehett
Lokkhøyde (inn.)4-1/4
Lokkbredde (in.)6-3/4
Passer til kanalstørrelse (in.)4
MaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7307199080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLokkbredde (in.)Pris
AMERI-VENT 3CW Cap Universal Vent 3in | AC8ZMV 3F352 3 CW6-3/4249NOK
AMERI-VENT 5CW Cap Universal Vent 5in | AC8ZMX 3F354 5 CW9-7/8345NOK
AMERI-VENT 6CW Cap Universal Vent 6in | AC8ZMY 3F355 6 CW9-7/8458NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERI-VENT 4CW Cap Universal Vent 4in
335NOK / enhet