Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX TEMPO2 To-trinns timer 12/24v Ac/dc Spdt @ 2a | AE2AMC 4WCC7

ALTRONIX TEMPO2 To-trinns timer 12/24v Ac/dc Spdt @ 2a

På lager
Vare: AE2AMC Modell: TEMPO2Kryssreferanse: 4WCC7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
909NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo -trinns timer 12/24V Ac/Dc SPDT @ 2A
Nødvendige batterierNei
Høyde0.7 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12/24 AC / DC
Lengde2.55 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Underkategoritidsur
typentidsur
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8537109060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX TEMPO2 To-trinns timer 12/24v Ac/dc Spdt @ 2a
909NOK / enhet