Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX RAC120 relémodul 120vac 12ma Dpdt med base | AE2ADR 4WAP4

ALTRONIX RAC120 Relémodul 120vac 12ma Dpdt Med Base

På lager
Vare: AE2ADR Modell: RAC120Kryssreferanse: 4WAP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelémodul 120Vac 12Ma DPDT m / base
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde1.63 "
MaterialeFenol eller glassfiber
UnderkategoriRelémodul
typenRelay
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536410050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX RAC120 Relémodul 120vac 12ma Dpdt Med Base
367NOK / enhet