Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX OLS75 frakoblet strømforsyning, kortslutningsbeskyttet | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX OLS75 frakoblet strømforsyning, kortslutningsbeskyttet

På lager
Vare: AE2ABX Modell: OLS75Kryssreferanse: 4WAH8
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
1 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Nødvendige batterierNei
Høyde2.13 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde7.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm2.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenOff-line strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde4.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX OLS75 frakoblet strømforsyning, kortslutningsbeskyttet
1 963 NOK / enhet