Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX EBRIDGE1CRT Ip Over Coax Kit | AC7DAY 38C648

ALTRONIX EBRIDGE1CRT IP Over Coax Kit

På lager
Vare: AC7DAY Modell: EBRIDGE1CRTKryssreferanse: 38C648
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
4 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIP Over Coax Kit
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsspenning12VDC til 24VDC klasse 2 strømforsyning eller 16VAC til 24VAC klasse 2 plug-in transformator
Lengde3 51 / 64 "
Antall utganger1
UnderkategoriKomponent for videosystem
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CRT IP Over Coax Kit
4 579 NOK / enhet