Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL400ULM Strømforsyning, 5PTC, 12DC/3.5A eller 24DC/3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX AL400ULM strømforsyning, 5PTC, 12DC/3.5A eller 24DC/3A

På lager
Vare: AD9KLA Modell: AL400ULMKryssreferanse: 4TEP2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 5PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader frakobling
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9825
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL400ULM strømforsyning er ideell for å gi regulert og uavbrutt strøm til sikkerhets- og adgangskontrollsystemer, slik som adgangskontrollsystemer, overvåkingskameraer og alarmsystemer. Den brukes i kommersielle, industrielle og institusjonelle omgivelser, inkludert kontorbygg, utdanningsinstitusjoner og helsetjenester.

Egenskaper:

  • Den har visuelle indikatorer, inkludert AC-inngang og DC-utgang LED-indikatorer på strømforsyningskortet, og gir tilbakemelding i sanntid om driftsstatusen til strømforsyningen.
  • Denne strømforsyningen kommer med muligheten for utgangene til å fungere i både feilsikker og feilsikker modus, og tilbyr fleksibilitet i å konfigurere tilgangskontrollsystemer for å møte spesifikke sikkerhetsbehov.
  • Den har en innebygd lader designet for forseglede blysyre- eller gel-batterier, som sikrer effektiv og pålitelig drift av batteribackup-systemer i tilfelle strømbrudd.
  • Denne strømforsyningen tilbyr en automatisk byttefunksjon til standby-batterier når vekselstrøm svikter, og gir sømløs strømkontinuitet til kritiske sikkerhets- og tilgangskontrollenheter.
  • Den opprettholder et relativ fuktighetsnivå på 85 % +/- 5 %, noe som bidrar til stabil og konsistent ytelse i forskjellige omgivelser.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lagringstemperaturen til Altronix AL400ULM strømforsyning?

A. Den har et lagringstemperaturområde på henholdsvis -20 til 70 grader C.

Sp. Hva er varmekapasiteten til denne Altronix-strømforsyningen?

A. Strømforsyningen produserer omtrent 25 BTUh ved drift ved 12VDC og 37 BTUh ved drift ved 24VDC.

Sp. Hvordan installerer jeg Altronix AL400ULM strømkontroller?

A.

  • Begynn med å merke og forhåndsbore hull i veggen, og juster dem med de to øverste nøkkelhullene på kabinettet.
  • Monter to øvre festemidler og skruer sikkert inn i veggen, og sørg for at skruehodene stikker ut.
  • Plasser kabinettets øvre nøkkelhull over de to øvre skruene, pass på at det er i vater, og fest det deretter på plass.
  • Merk plasseringen for de to nederste hullene.
  • Etter merking, fjern kabinettet og fortsett med å bore de nedre hullene.
  • Installer tre fester i de nylig borede hullene.
  • Plasser kabinettets øvre nøkkelhull over de to øvre skruene en gang til.
  • Til slutt setter du inn de to nederste skruene og sørg for å stramme alle skruene godt.

Produktvarianter

ProduktModellSakInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)LengdeMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strømforsyning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrømforsyning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrømforsyning / lader1 591 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD16 strømforsyning / lader, seksten 24VDC sikringsbeskyttede utganger | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strømforsyning 16 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader6 052 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD4 strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 32 til 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strømforsyning 4 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 638 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strømforsyningslader, 8 sikringsutganger, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 699 NOK
ALTRONIX AL201UL Strømforsyning 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader2 148 NOK
ALTRONIX AL201ULB Strømforsyning 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrømforsyning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader1 312 NOK
ALTRONIX AL400UL Strømforsyning / Lader, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgang | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / lader3 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL400ULM strømforsyning, 5PTC, 12DC/3.5A eller 24DC/3A
4 539 NOK / enhet