Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43127 Blank Tag, Rund, Med Øre, Rustfritt Stål, 1 Tommer Dia., 25 Pk | AF6XHC 20LT76

CH HANSON 43127 Blank Tag, Rund, Med Øre, Rustfritt Stål, 1 Tommer Dia., 25 Pk

På lager
Vare: AF6XHC Modell: 43127Kryssref.: 20LT76

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEStål
Høyde1"
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
FormRund
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeMaterialeBreddePris
CH HANSON 42387 Blank Tag, Rund, Med Øre, Messing, 1-1/4 Inch Dia., 25 Pk | AD2WFZ 3VDK2 42387brun1 1 / 4 "1.5 "Messing1.5 "185NOK
CH HANSON 43128 Blank Tag, Rund, Med Øre, Rustfritt Stål, 1-1/4 Inch Dia., 10 Pk | AF6XHD 20LT77 43128Stål-1.25 "Rustfritt stål1.25 "148NOK
CH HANSON 41376 Blank Tag, Rund, Med Øre, Aluminium, 1 Inch Dia, 100 Pk | CH3UAF 41376-1"-Aluminium-367NOK
RFQ
CH HANSON 41377 Blank Tag, Rund, Med Øre, Messing, 1 Inch Dia, 100 Pk | CH3UAG 41377-1"-Messing-627NOK
RFQ
CH HANSON 41378 Blank Tag, Rund, Med Øre, Rustfritt Stål, 1 Tommer Dia., 100 Pk | CH3UAH 41378-1"-Rustfritt stål-220NOK
RFQ
CH HANSON 41386 Blank Tag, Rund, Med Øre, Aluminium, 1-1/4 Inch Dia., 100 Pk | CH3UAJ 41386-1 1 / 4 "-Aluminium-463NOK
RFQ
CH HANSON 41387 Blank Tag, Rund, Med Øre, Messing, 1-1/4 Inch Dia., 100 Pk | CH3UAK 41387-1 1 / 4 "-Messing-975NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43127 Blank Tag, Rund, Med Øre, Rustfritt Stål, 1 Tommer Dia., 25 Pk
347NOK / enhet