ALTRONIX AL1024XPD16CB220 Strømforsyningslader, 16 PTC Klasse 2-utganger, 24VDC ved 10A, 220VAC | CE6ELL

ALTRONIX AL1024XPD16CB220 strømforsyningslader, 16 PTC klasse 2 utganger, 24VDC ved 10A, 220VAC

Vare: CE6ELL Modell: AL1024XPD16CB220

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning / lader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)38.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med kabinett BC400

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ALTRONIX SMP10 strømforsyning, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Strømforsyning 12/24 VDC @ 10A2 563 NOK
ALTRONIX AL1012X220 strømforsyningslader, enkel sikringsutgang, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Strømforsyning / lader4 492 NOK
ALTRONIX AL1012XB220 strømforsyningslader, enkel sikringsutgang, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Strømforsyning / lader4 887 NOK
ALTRONIX AL1012XPD16220 Strømforsyningslader, 16 sikringsutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Strømforsyning / lader5 304 NOK
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 Strømforsyningslader, 16 PTC Klasse 2-utganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Strømforsyning / lader6 403 NOK
ALTRONIX AL1012XPD4220 strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Strømforsyning / lader5 078 NOK
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 Strømforsyningslader, 4 PTC klasse 2-utganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Strømforsyning / lader5 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1024XPD16CB220 strømforsyningslader, 16 PTC klasse 2 utganger, 24VDC ved 10A, 220VAC