Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88110-06-02 Hannelbue 3/8 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTW 6MN13

ALPHA FITTINGS 88110-06-02 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10

På lager
Vare: AE9UTW Modell: 88110-06-02Kryssref: 6MN13

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 169 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 88110-02-02 Hannelbue 1/8 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTR 6MN09 88110-02-021 / 8 "1 / 8 "10820NOK
ALPHA FITTINGS 88110-04-02 Hannelbue 1/4 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTT 6MN10 88110-04-021 / 8 "1 / 4 "10884NOK
ALPHA FITTINGS 88110-04-04 Hannelbue 1/4 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTU 6MN11 88110-04-041 / 4 "1 / 4 "10924NOK
ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Hannelbue 3/8 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTX 6MN14 88110-06-041 / 4 "3 / 8 "101 313 NOK
ALPHA FITTINGS 88110-06-06 Hannelbue 3/8 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTY 6MN15 88110-06-063 / 8 "3 / 8 "101 407 NOK
ALPHA FITTINGS 88110-08-08 Hannelbue 1/2 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTZ 6MN16 88110-08-081 / 2 "1 / 2 "101 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88110-06-02 hannalbue 3/8 tommers rør x Mnpt messing - pakke med 10
1 169 NOK /pakke