Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 87222-04-04 Hanne Swivel Runtee Push Connector Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9

ALPHA FITTINGS 87222-04-04 Hanns Swivel Runtee Push Connector Størrelse 1/4 Pk5

På lager
Vare: AE6QYH Modell: 87222-04-04Kryssreferanse: 5UPR9
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
653NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig t-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT, BSPP eller BSPT
PakningsmaterialeNBR70
Hex størrelse19 / 32 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 87222-02-02 Hann Swivel Run Tee Push Connector 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5681NOK
ALPHA FITTINGS 87222-02-04 Hann Swivel Run Tee Push Connector 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5780NOK
ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Hanne Swivel Runtee Push Connector Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8 87222-04-02Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5709NOK
ALPHA FITTINGS 87222-04-06 Hann Swivel Run Tee Push Connector 3/8 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5876NOK
ALPHA FITTINGS 87222-06-02 Hann Swivel Run Tee Push Connector 1/8 Størrelse 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1 87222-06-02Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT19 / 32 "1 / 8 "3 / 8 "51 005 NOK
ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Hann Swivel Runtee Push Connector Størrelse 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2 87222-06-04Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT19 / 32 "1 / 4 "3 / 8 "51 063 NOK
ALPHA FITTINGS 87222-06-06 Hann Swivel Run Tee Push Connector 3/8 Størrelse 3/8 Pk5 | AE6QYM 5UPT3 87222-06-06Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "51 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 87222-04-04 Hanns Swivel Runtee Push Connector Størrelse 1/4 Pk5
653NOK /pakke