Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA-MONTERING 82664-06-06 Rørsamling tilbakeslagsventil nikkel messing | AE6QVG 5UPG8

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Tube Union tilbakeslagsventil nikkel messing

På lager
Vare: AE6QVG Modell: 82664-06-06Kryssreferanse: 5UPG8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørventil
TilkoblingstypeTube
Sprekktrykk3 psi
Lengde1 29 / 32 "
MaterialeNickle Messing
Maks. Temp.160 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde2"
Forsegl materialeNBR
SetematerialeMessing
Størrelse3 / 8 "
FjærmaterialeStål
Bredde51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481301090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
ALPHA-MONTERINGER 82664-04-04 Tube Union Valve Nickle Messing | AE6QVF 5UPG7 82664-04-041.5 "1"1 / 4 "45 / 64 "465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Tube Union tilbakeslagsventil nikkel messing
524NOK / enhet