Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82400N-08 T-skjorte for kvinner Nikkelbelagt messing 1/2 tomme | AA9EDP 1CPF6

ALPHA FITTINGS 82400N-08 T-skjorte for kvinner Nikkelbelagt messing 1/2 tomme

På lager
Vare: AA9EDP Modell: 82400N-08Kryssreferanse: 1CPF6
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse2-1 / 6 "
Lengde2.18 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82400N-02 T-skjorte for kvinner Nikkelbelagt messing 1/8 tomme | AA9EDL 1CPF3 82400N-021-1 / 9 "1.1 "1 / 8 "87NOK
ALPHA FITTINGS 82400N-04 T-skjorte for kvinner Nikkelbelagt messing 1/4 tomme | AA9EDM 1CPF4 82400N-041-5 / 9 "1.56 "1 / 4 "92NOK
ALPHA FITTINGS 82400N-06 T-skjorte for kvinner Nikkelbelagt messing 3/8 tommer | AA9EDN 1CPF5 82400N-061-2 / 3 "1.68 "3 / 8 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82400N-08 T-skjorte for kvinner Nikkelbelagt messing 1/2 tomme
202NOK / enhet