Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 tommer | AA9ECW 1CPD7

ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 tommer

På lager
Vare: AA9ECW Modell: 82242N-02-02Kryssreferanse: 1CPD7
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeFNPT x MBSP
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde0.88 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 tommer | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "34NOK
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tomme | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "49NOK
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tommer | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "75NOK
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Hunnadapter Fnpt x Iso 228 1/2 tomme | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 tommer
45NOK / enhet