Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 Svingbar albue 90 grader Tubexbspp 3x5mm Pk5 | AB4CDL 1WUW7

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 svingbar albue 90 graders tubexbspp 3x5 mm Pk5

På lager
Vare: AB4CDL Modell: 50115N-3-M5-PK5Kryssreferanse: 1WUW7
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
682NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x BSPP
PakningsmaterialeGummi
Hex størrelse8mm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse5mm
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/2-PK3 svingbar albue 90 grader 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "10mm3459NOK
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/4-PK3 svingbar albue 90 grader 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Rør x MNPT15mm1 / 4 "10mm3406NOK
ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 svingbar albue 90 grader 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CCW 1WUV2 50110N-10-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "10mm3498NOK
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1/2-PK3 svingbar albue 90 grader 12 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "12mm3568NOK
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3/8-PK3 svingbar albue 90 grader 12 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "12mm3473NOK
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1/2-PK3 svingbar albue 90 grader 14 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "14mm3670NOK
ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 svingbar albue 90 grader 14 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CDA 1WUV6 50110N-14-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "14mm3628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 svingbar albue 90 graders tubexbspp 3x5 mm Pk5
682NOK /pakke