Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 Skottforening 4mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CCP 1WUT5

ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 Bulkhead Union 4 mm rørstørrelse messing - pakke med 5

På lager
Vare: AB4CCP Modell: 50050N-4-PK5Kryssreferanse: 1WUT5
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50050N-10-PK3 Skottforening 10mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3639NOK
ALPHA FITTINGS 50050N-12-PK3 Skottforening 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3760NOK
ALPHA FITTINGS 50050N-5-PK5 Skottforening 5mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5720NOK
ALPHA FITTINGS 50050N-6-PK5 Skottforening 6mm rørstørrelse messing - pakke med 5 | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5779NOK
ALPHA-MONTERING 50050N-8-PK5 Skottforening 8mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CCT 1WUT8 50050N-8-PK58mm5838NOK
ALPHA FITTINGS 88050-04 Skottforening 1/4 tommers forniklet messing - Pakke med 10 | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "101 274 NOK
ALPHA FITTINGS 88050-06 Skottforening 3/8 tommers forniklet messing - pakke med 10 | AE9UUH 6MN25 88050-063 / 8 "101 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 Bulkhead Union 4 mm rørstørrelse messing - pakke med 5
671NOK /pakke