Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 9891-11 Airline Regulator | AA3UJB 11V250

ALLEGRO 9891-11 Flyselskapsregulator

På lager
Vare: AA3UJB Modell: 9891-11Kryssreferanse: 11V250
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
7 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksregulator
TilkoblingstypeHansen med rask utgang
Dimensjoner7 "x 6" x 4 1/2 "
Eksos TypeDobbel eksosventil
FinishForniklet i krom
Inngangstrykkområde0 til 6000 psi
MaterialeMessing
Størrelse på uttak1 / 4 "
Utgangstrykkområde0 til 200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307991000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9891-11 Flyselskapsregulator
7 248 NOK / enhet