Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALDEN 4017P bore-/avtrekkersett 4-delt 1/4-1/2 tommers hette | AD7EUH 4DZK6

ALDEN 4017P bore-/avtrekkersett 4-delt 1/4-1/2 tommers hette

På lager
Vare: AD7EUH Modell: 4017PKryssreferanse: 4DZK6
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor / avtrekkssett
For fjerning av pigger, bolter, skruerBolter 1/4 til 1/2 ", 6 til 12mm
MaterialeM2 og H13 høyhastighets verktøystål
Antall stykker4
typenKraftuttaksbiter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkertypenPris
ALDEN 8440P Drill / extractor Set 4 Piece # 4-3 / 8 inch Cap | AD7EUB 4DZJ9 8440PM2 High Speed ​​Tool Steel4Dobbeltsluttede biter519NOK
ALDEN 8420P Drill / extractor Set 2 Piece # 4-1 / 4 inch Cap | AD7EUC 4DZK1 8420PM2 High Speed ​​Tool Steel2Dobbeltsluttede biter319NOK
ALDEN 4507P Drill / extractor Set 4 Piece # 5-1 / 4 inch Cap | AD7EUN 4DZL2 4507PM2 High Speed ​​Tool Steel4Dobbeltsluttede biter664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALDEN 4017P bore-/avtrekkersett 4-delt 1/4-1/2 tommers hette
830NOK / enhet