Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION KITSXS24001G Trillemontering nummer 2 stamme - pakke med 5 | AC6BJD 32J767

ALBION KITSXS24001G Hjulfeste nummer 2 stamme - pakke med 5

På lager
Vare: AC6BJD Modell: KITSXS24001GKryssref: 32J767
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulfeste
MonteringstypeFriksjonsringstamme
Stengel Dia.7 / 16 "
Stamlengde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8716905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullMonteringstypeStengel Dia.StamlengdePris
ALBION KITSXS70G Caster Mount Number 60 Plate - Pakke med 5 | AC6BHQ 32J755 KITSXS70G1 "x 1"Tallerken--6NOK
ALBION KITSXS80G hjulfeste nummer 8 stamme - pakke med 5 | AC6BHR 32J756 KITSXS80G-Grep halsstamme5 / 16 "1.5 "5NOK
ALBION KITSXS11G hjulfeste nummer 5a stamme - pakke med 5 | AC6BHT 32J757 KITSXS11G-Gjenget stamme3/8 "-161"6NOK
ALBION KITSXS21G hjulfeste nummer 3 stamme - pakke med 5 | AC6BHU 32J758 KITSXS21G-Friksjonsringstamme7 / 16 "1.375 "8NOK
ALBION KITSXS23G hjulfeste nummer 1 stamme - pakke med 5 | AC6BHV 32J759 KITSXS23G-Friksjonsringstamme3 / 8 "1"9NOK
ALBION KITSXS24G hjulfeste nummer 2 stamme - pakke med 5 | AC6BHW 32J760 KITSXS24G-Friksjonsringstamme7 / 16 "7 / 8 "5NOK
ALBION KITSXS70001G Hjulfeste nummer 60 plate - pakke med 5 | AC6BHX 32J761 KITSXS70001G1 "x 1"Tallerken--6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION KITSXS24001G Hjulfeste nummer 2 stamme - pakke med 5
5NOK / enhet