Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION F1NY01041S001G Hjul med to hjul - pakke med 6 | AC6BJZ 32J786

ALBION F1NY01041S001G Apparathjul med to hjul - pakke med 6

På lager
Vare: AC6BJZ Modell: F1NY01041S001GKryssref: 32J786
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul med dobbel hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
Rammedybde1.75 "
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Lastevurdering250 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Total høyde1.125 "
Stengel Dia.5 / 16-18
Stamlengde1"
Stammen Typegjenget
Temp. Område-20 grader til 250 grader F
Trådstørrelse5 / 16-18
HjullagerVanlig boring
HjulfargeHvit
Hjuldiameter7 / 8 "
HjulmaterialePlast
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1197
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION F1NY01041S001G Apparathjul med to hjul - pakke med 6
300NOK / enhet