Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 02RR04041S010GN Svingstang 4 tommer 150 Lb gummi | AC6BRP 32J940

ALBION 02RR04041S010GN Svingbart styrehjul 4 tommer 150 Lb gummi

På lager
Vare: AC6BRP Modell: 02RR04041S010GNKryssref: 32J940

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering150 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde4.75 "
race måteDobbel ball
Erstatningshjul26Y349
Stengel Dia.1"
Stamlengde2.5 "
Stammen TypeTo friksjonsringer
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådePris
ALBION 02XB05031S030G Svingbare stammehjul 5 tommer 250 Lb polyuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 til 299 lb.polyuretanMfr. Nr. XB050310510G1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F491NOK
ALBION 02XB05031S040G Svingbare stammehjul 5 tommer 250 Lb polyuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 til 299 lb.polyuretanMfr. Nr. XB050310511G1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F28NOK
ALBION F1RR03052S-S10G Svingbare stammehjul 3 tommer 100 Lb gummi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 til 299 lb.Gummi26Y3273/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F124NOK
ALBION F1RR05052S-S10G Svingbare stammehjul 5 tommer 125 Lb gummi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3373/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F207NOK
ALBION F1IB04041S-S10G Svingbare stammehjul 4 tommer 150 Lb polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3343/8 "-161.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F143NOK
ALBION F1IB05041S-S10G Svingbare stammehjul 5 tommer 150 Lb polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3393/8 "-161.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F182NOK
ALBION F1RR04052S-S20G Svingbare stammehjul 4 tommer 115 Lb gummi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 02RR04041S010GN Svingbart styrehjul 4 tommer 150 Lb gummi
30NOK / enhet