Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 402655KY89 Bindingsdeler, svart, pakke med 6 | AE4JFZ 5KY89

AKRO-MILS 402655KY89 søppeldeler, svart, pakke med 6

På lager
Vare: AE4JFZ Modell: 402655KY89Kryssreferanse: 5KY89
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
644NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengende søppeldeler
FARGESvart
Divider RetningFra fremsiden til baksiden
Høyde8 3 / 8 "
Lengde17 2 / 9 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde2 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)46.28
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 402105KY84 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AE4JFU 5KY84 402105 84KYXNUMX2 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "6147NOK
AKRO-MILS 402205KY85 Divider, svart, pakke med 6 | AE4JFV 5KY85 402205 85KYXNUMX2 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "6162NOK
AKRO-MILS 402395KY87 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AE4JFX 5KY87 402395 87KYXNUMX6 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "6377NOK
AKRO-MILS 402455KY88 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AE4JFY 5KY88 402455 88KYXNUMX6 3 / 8 "14 "2 / 7 "6412NOK
AKRO-MILS 402705KY90 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AE4JGA 5KY90 402705 90KYXNUMX10 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "6683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 402655KY89 søppeldeler, svart, pakke med 6
644NOK /pakke