AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, 8-1/2 tommers høyde, grå | AF7ETF 20XK63

AKRO-MILS 34305GRÅ kryssstablingsveske, 8-1/2 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AF7ETF Modell: 34305GREYKryssreferanse: 20XK63

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

551NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCross-stabling Tote
FARGEGrå
Høyde8 "til 10"
Innvendig høyde8
Innvendig lengde20 3 / 8 "
Innvendig bredde11 1 / 2 "
Lengde24 "til 26"
MaterialeFDA-godkjent polyetylen
Utenfor høyde8 1 / 2 "
Utenfor lengde25 "
Utenfor bredde16 "
Package Antall6
Volum9.75 gal.
Volumkapasitet9.75 gal.
Vektkapasitet100 lbs.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3923100000

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 34005Grå

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeLengdeMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVektkapasitetPris
AKRO-MILS 34301 Kryssstablingsbeholder, 8 tommers høyde, 17-1/4 tommers lengde, 11 tommers bredde | AD8CWD 4HY31 3430110 "til 12"8 "til 10"16 "til 18"Industriell polymer8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.260NOK
AKRO-MILS 34303 Kryssstablingsbeholder, 8 tommers høyde, 23-3/4 tommers lengde, 17-1/4 tommers bredde | AD8CWF 4HY33 3430316 "til 18"8 "til 10"22 "til 24"Industriell polymer8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.636NOK
AKRO-MILS 34304 Kryssstablingsbeholder, 12 tommers høyde, 23-3/4 tommers lengde, 17-1/4 tommers bredde | AD8CWG 4HY34 3430416 "til 18"12 "22 "til 24"Industriell polymer12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 34305GRÅ kryssstablingsveske, 8-1/2 tommers høyde, grå
551NOK / enhet