AKG HR180-0050 Oljekjøler med hydraulikkmotor 20-200 Gpm | AD9RKV 4UJC6

AKG HR180-0050 Oljekjøler med hydraulikkmotor 20-200 Gpm

På lager
Vare: AD9RKV Modell: HR180-0050Kryssref: 4UJC6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftoljekjøler
Dybde15.06 "
FinishSvartmalt
Varmeveksler materialeAluminium
Høyde30.19 "
Maks. Temp.250
Motor TypeGear
typenhydraulisk Motor
Bredde37.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.11
Skipets høyde (cm)90.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæskestrømningsområde (gpm) (20 til 200)
    • Kjølevæske HP Heat Fjernet (180)
    • Kjølevæske Maks. Trykk (psi) (377)
    • Portstørrelse på kjølevæske (2 "SAE 4 boltflens)
    • Viftebladmateriale (polypropylen)
    • Viftebeskyttelsesmateriale (stål)
    • Hydraulisk motor GPM (11.8)
    • Maks. Oljetrykk (3500 PSI)
    • Min. Oljetrykk (PSI) (520)
    • Oljeportstørrelse (# 12 SAE)
    • Undermerke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeDybdeFinishSamlet breddePortstørrelsetypenSpenningBreddePris
AKG AL5-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "15 641 NOK
AKG A8-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "16 788 NOK
AKG A10-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23015.75 "15 592 NOK
AKG A15-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23016.54 "17 067 NOK
AKG A20-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23021.65 "18 640 NOK
AKG A30-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23025.59 "25 431 NOK
AKG A40-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23026.38 "30 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG HR180-0050 Oljekjøler med hydraulikkmotor 20-200 Gpm
45 817 NOK / enhet