AIRMASTER FAN 21035 Motor, 1/4 Hk, 115/230 VAC | CE7ULZ 1169 E

AIRMASTER FAN 21035 Motor, 1/4 Hk, 115/230 VAC

Vare: CE7ULZ Modell: 21035Kryssref.: 1169 E
10 171 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor
Bearing TypeBall
HP1/4
Skaft Dia.5 / 8 "
Spenningsverdier115 / 230 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPSpenningsverdierPris
AIRMASTER FAN 21007 Motor, 1/3 Hk, 115 VAC | CE7ULU 967-3 SP 210071/3115 VAC8 499 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 21017 Motor, 1/3 Hk, 115 VAC, 5/8 Tommers aksel | CE7ULV 642-AC 3 SP 210171/3115 VAC4 284 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 21021 Motor, 1/5 Hk, 115 VAC | CE7ULW 967J 210211/5115 VAC5 971 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 21022 Motor, 1/5 Hk, 115 VAC | CE7ULX 642J 210221/5115 VAC3 016 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 21025 Motor, 1/4 Hk, 208/230/460 VAC | CE7ULY 1069 B 210251/4208/230/460 VAC8 308 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 21040 Motor, 1/4 Hk, 230/460 VAC | CE7UMA 1269 210401/4230 / 460 VAC12 386 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 21050 Motor, 1 Hk, 230/460 VAC | CE7UMB 1369 210501230 / 460 VAC10 752 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 21035 Motor, 1/4 Hk, 115/230 VAC
10 171 NOK / enhet