AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT Ventilasjonssett, 6 og 15 fot ledende kanal, 1/3 hk, 115V AC | AA6YRU 15E897

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT ventilasjonssett, 6 og 15 fot ledende kanal, 1/3 hk, 115V AC

På lager
Vare: AA6YRU Modell: CVFEX15KITKryssreferanse: 15E897

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte-sett med begrenset plass
amps4A
Vifte- / viftehastighet3250 RPM
FARGESvart
Ledningslengde25 ft.
Kanal Dia.8"
Frekvens60 Hz
Høyde13 "
Housing MaterialPlast
HP1 / 3 hk
InkludererVifte, kanal med beholder, sadelventil, 90 grader. Albue og universalfeste
Lengde16 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 974
Fase1
Strømledningslengde25 ft.
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT Ventilasjonssett, 6 og 25 fot ledende kanal, 1/3 hk, 115V AC | AA6YRV 15E898 CVFEX25KIT25 ft.115V AC37 741 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX15K220 ventilasjonssett, 6 og 15 fot ledende kanal, 90 graders albue | CD6JJJ CVFX15K22010 ft.220V AC32 884 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 ventilasjonssett, 6 og 25 fots ledende kanal, universalfeste | CD6JJK CVFX25K22010 ft.220V AC34 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT ventilasjonssett, 6 og 15 fot ledende kanal, 1/3 hk, 115V AC
33 150 NOK / enhet