AIR KING 9566 Vifte bærbar sikkerhet gul 115 V | AB9PRX 2EKZ9

AIR KING 9566 Bærbar sikkerhetsblåser gul 115 V

På lager
Vare: AB9PRX Modell: 9566Kryssref: 2EKZ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar vifte
amps0.95/0.80/0.70
CFM høy350
CFM Lav250
CFM Medium300
Dirigentstørrelse14AWG
BoligfargeSikkerhetsgult
Husets høyde14.5 "
Husets lengde13 "
Housing MaterialABS plast
Husets bredde11 "
Hz60
Motor HP1/13
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P GFCI-plugg
Antall kniver56
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Utløpshøyde4"
Utløpsbredde8"
Total høyde14.5 "
Total lengde13 "
Samlet bredde11 "
Faseenslig
Strømledningslengde10ft.
PropellmaterialeABS
typen3 Hastighet, svingbart verktøy, sikkerhet gul
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5925
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Viftehjul Dia. (Inn.) (7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9566 Bærbar sikkerhetsblåser gul 115 V
1 650 NOK / enhet