LUFTHANDLER 6B646 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 18 tommer | AE7XKZ

AIR HANDLER 6B646 Lommeluftfilter syntetisk 24 x 24 x 18 tommer

På lager
Vare: AE7XKZ Modell: 6B646

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

581NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1250
Filtereffektivitet85%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
Innledende motstand0.45 "WC
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde41 sq ft.
MediefargeRosa
Merv13
Nominell dybde18 "
Nominell filterstørrelse24x24x18
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)62.99
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)10
HS kode8421398090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseKapasitet CFMInnledende motstandNominell høydeNominell breddeAntall lommerMaterialeMaks. Temp.Pris
AIR HANDLER 2ACC3 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 12 tommer | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "WC24 "24 "6Glassfiber150 Grader F794NOK
AIR HANDLER 2DVU6 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 22 tommer | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 421 NOK
AIR HANDLER 2DVU7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 30 tommer | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 632 NOK
AIR HANDLER 2GFT7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F945NOK
AIR HANDLER 2GFU2 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "WC24 "24 "8Glassfiber150 Grader F847NOK
AIR HANDLER 2GFU6 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 15 tommer | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "WC12 "24 "6Glassfiber150 Grader F881NOK
LUFTHANDLER 2GGE7 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "WC20 "24 "8Syntetisk150 Grader F1 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B646 Lommeluftfilter syntetisk 24 x 24 x 18 tommer
581NOK / enhet