LUFTHANDLER 5E862 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 14 tommer | AE3MDV

AIR HANDLER 5E862 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 24 x 14 inch

På lager
Vare: AE3MDV Modell: 5E862

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

620NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1650
Filtereffektivitet45%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
Innledende motstand0.40 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.190 Grader F
Medieområde28 sq ft.
MediefargeTan
Merv8
Nominell dybde14 "
Nominell filterstørrelse20x24x14
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeKapasitet CFMInnledende motstandNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerMaterialePris
LUFTBEHANDLER 2GGG8 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 29 tommer | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Syntetisk95NOK
AIR HANDLER 2GGR3 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 36 tommer | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Syntetisk1 292 NOK
AIR HANDLER 2GHL5 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 22 tommer | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Glassfiber809NOK
AIR HANDLER 2JTH7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Glassfiber276NOK
LUFTHANDLER 5E861 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 20 x 21 tommer | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Glassfiber609NOK
AIR HANDLER 5E863 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 20 x 14 tommer | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "WC20x20x1420 "20 "5Glassfiber555NOK
LUFTHANDLER 5E864 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 10 tommer | AE3MDX 5E86410 "20000.40 "WC24x24x1024 "24 "6Glassfiber668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5E862 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 24 x 14 inch
620NOK / enhet