Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR HANDLER 39AM09 Hydrophobic Filters 500 fpm 0.28 Inch WC | AH8WYA

AIR HANDLER 39AM09 Hydrofobe filtre 500 fpm 0.28 tommer WC

På lager
Vare: AH8WYA Modell: 39AM09

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
658NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrofobe filtre
Faktisk dybde2"
Faktisk høyde24 "
Faktisk bredde24 "
LuftfilterPlissert luftfilter
FiltertypeHydrofobe filtre
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
RammetypePlast med nettingstøtte
Høy innledende motstand0.28 "WC
High Velocity500 fpm
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Merv8
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse24x24x2
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Plisseringer per lineære føtter10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)59.18
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Ramme inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakHigh VelocityFaktisk dybdeFaktisk høydeMaks. Temp.Maks. HastighetMedieområdeMervPris
LUFTBEHANDLER 15A722 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Plissert filter med høy kapasitet500 fpm1.75 "24 "180 Grader F500 fpm19 sq ft.8221NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE6 Plisséfilter med høy kapasitet 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Plissert filter med høy kapasitet-1.75 "17.5 "180 Grader F500 fpm12.0 sq ft.8123NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE7 Plisséfilter med høy kapasitet 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Plissert filter med høy kapasitet-1.75 "17.5 "180 Grader F500 fpm11.2 sq ft.8141NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE9 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Plissert filter med høy kapasitet-3 / 4 "15.5 "180 Grader F500 fpm7.3 sq ft.8159NOK
LUFTBEHANDLER 21C094 Plisséfilter med høy kapasitet 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "21 "180 Grader F500 fpm0.6 sq ft.8133NOK
LUFTBEHANDLER 21C095 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "20 "180 Grader F500 fpm7.1 sq ft.8138NOK
LUFTBEHANDLER 21C096 Plissert filter med høy kapasitet 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "10 "180 Grader F500 fpm7 sq ft.8187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 39AM09 Hydrofobe filtre 500 fpm 0.28 tommer WC
658NOK /pakke