LUFTBEHANDLER 36PT06 Luftrenser Filter 16 x 25 x 5 25 kvm fot PK2 | AH7BET

AIR HANDLER 36PT06 Luftrensefilter 16 x 25 x 5 25 kvm Føtter PK2

På lager
Vare: AH7BET Modell: 36PT06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 248 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftrenser Repl. Filter
Faktisk dybde4.5 "
Faktisk høyde14.5 "
Faktisk bredde23.5 "
LuftfilterUtskiftningsfilter for luftrenser
passerHoneywell F100
MaterialeElektrostatisk polyesterblanding
Merv8
Nominell filterstørrelse16x25x5
Erstatning forHoneywell FC35A1001

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ramme inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddepasserSakMervNominell filterstørrelsepk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 2EKL5 OEM Filter | AB9PNU 2EKL56"16 "27 "-Luftrenserfilter816x27x61686NOK
LUFTBEHANDLER 4E438 Filter | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Luftrenserfilter820x25x611 026 NOK
LUFTBEHANDLER 36PR84 Luftrenser Filter 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Luftrenser Repl. Filter1116x20x32647NOK
LUFTBEHANDLER 36PR85 Luftrenser Filter 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Modell: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Kilde 1 / York S1-MAC101162505, Ultravasjon: 90-006, 90-031Luftrenser Repl. Filter1116x25x32713NOK
LUFTBEHANDLER 36PR86 Luftrenser Filter 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "Transportør GAPABXCC2020Luftrenser Repl. Filter1120x20x32979NOK
LUFTBEHANDLER 36PR87 Luftrenser Filter 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear Model: 455602-125; Supreme 1400; 1400; Skyttelmodell: DB0-0025-016; GeneralAire-modell: MAC1400; Source1 Model: S1-MAC10162505; Ultravasjonsmodell: 90-006;Luftrenser Repl. Filter1120x25x321 082 NOK
LUFTBEHANDLER 36PR88 Luftrenser Filter 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Luftrenser Repl. Filter1116x20x521 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 36PT06 Luftrensefilter 16 x 25 x 5 25 kvm Føtter PK2
1 248 NOK /pakke