LUFTBEHANDLER 33E948 V-bank Mp Med Pakning 24x24x12 Merv 15 | AC6DPX

AIR HANDLER 33E948 V-bank Mp Med pakning 24x24x12 Merv 15

På lager
Vare: AC6DPX Modell: 33E948

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.25 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm3000 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde150 sq ft.
Merv15
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.173
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 33E946 V-bank Mp Med Pakning 12x24x12 Merv 15 | AC6DPV 33E9461500 cfm75 sq ft.12x24x1212 "4 818 NOK
LUFTBEHANDLER 33E947 V-bank Mp Med Pakning 20x24x12 Merv 15 | AC6DPW 33E9472872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "5 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E948 V-bank Mp Med pakning 24x24x12 Merv 15
4 388 NOK / enhet