LUFTBEHANDLER 33E912 Mp Med Pakning 12 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNH

AIR HANDLER 33E912 Mp Med pakning 12 x 24 x 12 Merv 11

På lager
Vare: AC6DNH Modell: 33E912

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet65%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.27 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1250 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde45 sq ft.
Merv11
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 33E913 Mp Med Pakning 20 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNJ 33E9132394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "2 069 NOK
LUFTBEHANDLER 33E914 Mp Med Pakning 24 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNK 33E9142500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "2 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E912 Mp Med pakning 12 x 24 x 12 Merv 11
1 904 NOK / enhet