Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTHANDLER 2GHZ9 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 10 tommer | AB9YKM

AIR HANDLER 2GHZ9 lommeluftfilter syntetisk 24 x 24 x 10 tommer

På lager
Vare: AB9YKM Modell: 2GHZ9
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
968NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM2000
Filtereffektivitet65%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.150 Grader F
MediefargeHvit
Merv11
Nominell dybde10 "
Nominell filterstørrelse24x24x10
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMervKapasitet CFMRammematerialeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris
AIR HANDLER 2DVT9 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Galvanisert stål15 "24x24x1524 "24 "12507NOK
AIR HANDLER 2GGA1 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 22 tommer | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Galvanisert stål22 "20x24x2220 "24 "6932NOK
AIR HANDLER 2GGA5 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 20 x 22 tommer | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Galvanisert stål22 "20x20x2220 "20 "6806NOK
LUFTHANDLER 2GGC5 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 22 tommer | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Galvanisert stål22 "20x24x2220 "24 "81 828 NOK
LUFTHANDLER 2GGU4 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 20 x 22 tommer | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Galvanisert stål22 "20x20x2220 "20 "5885NOK
AIR HANDLER 2GHF2 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 29 tommer | AB9YFN 2GHF211100024 ga. Galvanisert stål29 "12x24x2912 "24 "4867NOK
AIR HANDLER 2GHG1 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 15 tommer | AB9YFT 2GHG111100024 ga. Galvanisert stål15 "12x24x1512 "24 "3941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHZ9 lommeluftfilter syntetisk 24 x 24 x 10 tommer
968NOK / enhet