Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR HANDLER 2GHR1 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9YHP

AIR HANDLER 2GHR1 Pocket Air Filter Fiberglass 24 x 24 x 15 Inch

På lager
Vare: AB9YHP Modell: 2GHR1
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
878NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM2000
Filtereffektivitet85%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.150 Grader F
Mediefargeoransje
Merv13
Nominell dybde15 "
Nominell filterstørrelse24x24x15
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseKapasitet CFMInnledende motstandNominell høydeNominell breddeAntall lommerMaterialeMaks. Temp.Pris
AIR HANDLER 2ACC3 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 12 tommer | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "WC24 "24 "6Glassfiber150 Grader F794NOK
AIR HANDLER 2DVU6 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 22 tommer | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 421 NOK
AIR HANDLER 2DVU7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 30 tommer | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 632 NOK
AIR HANDLER 2GFT7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F945NOK
AIR HANDLER 2GFU2 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "WC24 "24 "8Glassfiber150 Grader F847NOK
AIR HANDLER 2GFU6 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 15 tommer | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "WC12 "24 "6Glassfiber150 Grader F881NOK
LUFTHANDLER 2GGE7 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "WC20 "24 "8Syntetisk150 Grader F1 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHR1 Pocket Air Filter Fiberglass 24 x 24 x 15 Inch
878NOK / enhet