LUFTBEHANDLER 2GHK3 Syntetisk Mp-filter 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM

AIR HANDLER 2GHK3 syntetisk MP-filter 24x24x12 Merv 15

På lager
Vare: AB9YGM Modell: 2GHK3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.36 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2000 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv15
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
Skipets høyde (cm)61.98
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInnledende motstandMaks. LuftstrømMervNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 2GHK7 Syntetisk Mp-filter 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ 2GHK795%0.36 "WC1920 cfm1520x24x1220 "3 159 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHL2 Syntetisk Mp-filter 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2GHL295%0.36 "WC1000 cfm1512x24x1212 "2 246 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHL6 Syntetisk Mp-filter 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL675%0.26 "WC1000 cfm1112x24x1212 "2 633 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHN1 Syntetisk Mp-filter 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2GHN175%0.26 "WC1920 cfm1120x24x1220 "2 916 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHN5 Syntetisk Mp-filter 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 "WC2000 cfm1124x24x1224 "3 485 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHN9 Syntetisk Mp-filter 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2GHN985%0.28 "WC1000 cfm1312x24x1212 "2 142 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHP4 Syntetisk Mp-filter 20x24x12 Merv 13 | AB9YHH 2GHP485%0.28 "WC1920 cfm1320x24x1220 "3 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHK3 syntetisk MP-filter 24x24x12 Merv 15
3 164 NOK / enhet