LUFTBEHANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 tommer x 12 tommer x 12 tommer | AF6RZD

AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 tommer x 12 tommer x 12 tommer

På lager
Vare: AF6RZD Modell: 20HN67

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 cfm
Filtereffektivitet95%
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.50 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Luftstrøm500 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv14
Nominell dybde11.5 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12
Nominell bredde24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1965
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9002208000

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 20HN62 Minipleat 500cfm 24 tommer x 24 tommer x 12 tommer | AF6RYY 20 62HNXNUMX12 "24x24x1224 "24 "4 277 NOK
LUFTBEHANDLER 20HN63 Minipleat 500cfm 24 tommer x 12 tommer x 12 tommer | AF6RYZ 20 63HNXNUMX12 "12x24x1212243 013 NOK
LUFTBEHANDLER 20HN64 Minipleat 500cfm 20 tommer x 20 tommer x 12 tommer | AF6RZA 20 64HNXNUMX12 "20x20x1220 "20 "3 476 NOK
LUFTBEHANDLER 20HN65 Minipleat 500cfm 24 tommer x 20 tommer x 12 tommer | AF6RZB 20 65HNXNUMX12 "20x24x1220243 674 NOK
LUFTBEHANDLER 20HN66 Minipleat 500cfm 24 tommer x 24 tommer x 12 tommer | AF6RZC 20 66HNXNUMX11.5 "24x24x1224 "24 "4 268 NOK
LUFTBEHANDLER 20HN68 Minipleat 500cfm 24 tommer x 24 tommer x 12 tommer | AF6RZE 20 68HNXNUMX12 "24x24x1224 "24 "3 848 NOK
LUFTBEHANDLER 20HN69 Minipleat 500cfm 24 tommer x 12 tommer x 12 tommer | AF6RZF 20 69HNXNUMX12 "12x24x1212242 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 tommer x 12 tommer x 12 tommer
3 148 NOK / enhet