Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE DBS-1A Master Station / Door Station Kit 15VAC | AH7GVJ 36TR46

AIPHONE DBS-1A Hovedstasjon/dørstasjonssett 15VAC

På lager
Vare: AH7GVJ Modell: DBS-1AKryssref.: 36TR46

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
5 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaster Station / Door Station Kit
Dybde4.25
Høyde6.875
Strømkilde12 VAC
typenInnendørs / utendørs
Spenning15 VAC
Ledningstype22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1745
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1020
    • Dørstasjonshøyde (in.): 6-7 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 3-15 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 4-1 / 4
    • Master Depth (In.): 1-1 / 16
    • Masterhøyde (in.): 7-5 / 16
    • Masterbredde (in.): 3-1 / 8
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 360

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE DBS-1A Hovedstasjon/dørstasjonssett 15VAC
5 060 NOK / enhet