Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1A4JF4 Slangefitting JIC Swivel Straight G 1/4 | AA7UTY 16P889

AEROQUIP 1A4JF4 Slangekobling JIC Sving Rett G 1/4

På lager
Vare: AA7UTY Modell: 1A4JF4Kryssreferanse: 16P889
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
BSPP gjengestørrelseG 1/4 (1/4"-19)
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeRett
Slange1 / 4 "
Lengde1.62 "
Gjengevinkel (grad.)30
typenCrimp, kvinnelig JIC-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)4.11
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangeLengdePris
AEROQUIP 1A6JF6 Slangefitting JIC Swivel Straight G 3/8 | AA7UTZ 16P890 1A6JF63 / 8 "1.75 "418NOK
AEROQUIP 1A8JF8 Slangefitting JIC Swivel Straight G 1/2 | AA7UUA 16P891 1A8JF81 / 2 "2.38 "506NOK
AEROQUIP 1A12JF12 Slangefitting JIC Swivel Straight G 3/4 | AA7UUB 16P892 1A12JF123 / 4 "3"1 521 NOK
AEROQUIP 1A16JF16 Montering JIC Swivel Straight G 1 (1 In-11) | AA7UUC 16P893 1A16JF161"3"2 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1A4JF4 Slangekobling JIC Sving Rett G 1/4
904NOK / enhet