Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1A16DS10 Slangetilpasning Metrisk Rett 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 Slangetilpasning metrisk rett 5/8 M30 X 2

På lager
Vare: AA7URR Modell: 1A16DS10Kryssreferanse: 16P860
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
860NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeRett
Slange5 / 8 "
Lengde2.38 "
Metrisk gjengestørrelseM30X2
Gjengevinkel (grad.)24
typenCrimp, kvinnelig metrisk tung

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Aeroquip 1A16DS10 slangekobling er ideell for hydraulikkslanger med middels til høyt trykk for bruk i boreoperasjoner, transportblandere, dyrkingsutstyr og transportører.
    • Den leveres med DURA-KOTE-plating som gir motstand mot korrosjon i opptil 1,000 timer.
    • Den er kompatibel med forskjellige slangeserier, inkludert FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 og EC110.
    • Den er produsert i henhold til ASTM B117-standarden.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSlangeLengdePris
AEROQUIP 1A5DS4 Montering Metrisk rett 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Rett1 / 4 "1.62 "351NOK
AEROQUIP 1A6DS4 Montering Metrisk rett 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Rett1 / 4 "1.62 "426NOK
AEROQUIP 1A8DS4 Montering Metrisk rett 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Rett1 / 4 "1.62 "1 261 NOK
AEROQUIP 1A6DS6 Montering Metrisk rett 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Rett3 / 8 "1.75 "790NOK
AEROQUIP 1A8DS6 Montering Metrisk rett 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Rett3 / 8 "1.75 "290NOK
AEROQUIP 1A10DS6 Montering Metrisk rett 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Rett3 / 8 "1.75 "616NOK
AEROQUIP 1A10DS8 Montering Metrisk rett 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Rett1 / 2 "2.38 "798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1A16DS10 Slangetilpasning metrisk rett 5/8 M30 X 2
860NOK / enhet