Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1A12BT12 Fitting BSPP Straight 3/4 R 3/4 In-14 | AA7UPQ 16P813

AEROQUIP 1A12BT12 Fitting BSPP Straight 3/4 R 3/4 In-14

På lager
Vare: AA7UPQ Modell: 1A12BT12Kryssreferanse: 16P813
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
BSPP gjengestørrelseR 3/4 "-14
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeRett
Slange3 / 4 "
Lengde2.63 "
typenCrimp, mannlig BSPP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangeLengdePris
AEROQUIP 1A4BP4 Slangekobling Hann BSPP Rett G 1/4 | AA7UPE 16P803 1A4BP41 / 4 "1.62 "431NOK
AEROQUIP 1A6BP6 Slangekobling Hann BSPP Rett G 3/8 | AA7UPF 16P804 1A6BP63 / 8 "1.75 "502NOK
AEROQUIP 1A8BP6 Slangekobling Hann BSPP Rett G 1/2 | AA7UPG 16P805 1A8BP63 / 8 "1.75 "376NOK
AEROQUIP 1A8BP8 Slangekobling Hann BSPP Rett G 1/2 | AA7UPH 16P806 1A8BP81 / 2 "2.38 "589NOK
AEROQUIP 1A12BP12 Slangekobling Hann BSPP Rett G 3/4 | AA7UPJ 16P807 1A12BP123 / 4 "2.63 "772NOK
AEROQUIP 1A16BP16 Fitting BSPP Rett 1 G 1 (1 In-11) | AA7UPK 16P808 1A16BP161"3"1 457 NOK
AEROQUIP 1AT20BP20 Slangekobling Crimp BSPP Rett 1-1/4 | AA7UPL 16P809 1AT20BP201-1 / 4 "4"2 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1A12BT12 Fitting BSPP Straight 3/4 R 3/4 In-14
608NOK / enhet