ADVANCE TABCO SW-5E-240-BS Varmmatbord, elektrisk, 77-3/4 X 30-5/8 X 34-1/8 tommers størrelse

Vare: CD7ZAX Modell: SW-5E-240-BS
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

67 464 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarm matbord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.45
Skipets høyde (cm)86.69
Skipets lengde (cm)197.49
Skipets bredde (cm)77.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO SW-5E-240-BS Varmmatbord, elektrisk, 77-3/4 X 30-5/8 X 34-1/8 tommers størrelse
67 464 NOK / enhet