Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADVANCE TABCO SRK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 inch Size, 4 Bottle Cap., Ss

På lager
Vare: CD7YNR Modell: SRK-15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Speed ​​Rail

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets lengde (cm)38.1

Produktdetaljer:

Advance Tabco SRK-15 enkeltlags hastighetsskinne gir enkel og rask tilgang til brennevin og ølflasker.

Egenskaper:

  • Denne 15-tommers lange hastighetsskinnen er i stand til å holde opptil 4 flasker i standardstørrelse.
  • Det gir nøkkelhullsinstallasjon for økt sikkerhet.
  • Denne hastighetsskinnen har en hevet frontlist i ett stykke for å forhindre at flasker glir.

Standarder og godkjenninger:

  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lagringskapasiteten til Advance Tabco SRK-15 speed rail?

A. 4 flasker.

Sp. Hvordan installerer jeg Advance Tabco SRK-15 speed rail?

A.

  • Bor hull på ønsket sted hvor denne hastighetsskinnen skal monteres.
  • Monter festemidler i det borede hullet.
  • Stram festeskruen med nøkkelhullet i Advance Tabco SRK-15 speed rail.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO BK-15 Speed ​​Rail, Enkeltlags, 15 X 4-1/8 X 6-1/2 tomme Størrelse, 4 flaskelokk, Ss | CD7PYY BK-15859NOK
ADVANCE TABCO BK-2 Speed ​​Rail, Single Tier, 24 X 4-1/8 X 6-1/2 tommer Størrelse, 4-6 flaskekork, Ss | CD7PYZ BK-2553NOK
ADVANCE TABCO BK-3 Speed ​​Rail, Single Tier, 36 X 4-1/8 X 6-1/2 tommer Størrelse, 9-10 flaskekork, Ss | CD7PZA BK-3687NOK
ADVANCE TABCO BK-30 Speed ​​Rail, Enkeltlags, 30 X 4-1/8 X 6-1/2 tomme Størrelse, 8-9 flaskekork, Ss | CD7PZB BK-30649NOK
ADVANCE TABCO BK-4 Speed ​​Rail, Single Tier, 48 X 4-1/8 X 6-1/2 tommer størrelse, 12-13 flaskekork, Ss | CD7PZC BK-4878NOK
ADVANCE TABCO KS-2K Speed ​​Rail, Enkeltlags, 23 tommers størrelse, 5 flaskekork. | CD7WCF KS-2K381NOK
ADVANCE TABCO SRK-12 Speed ​​Rail, Enkeltlags, 12 tommers størrelse, 3 flaskelokk, Ss | CD7YNQ SRK-121 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO SRK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 inch Size, 4 Bottle Cap., Ss
1 185 NOK / enhet